Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / plaquita L: 12/16mm

Número de artículo: 272002 12/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Anchura de función L4 16 mm
Longitud de la cabeza L1 22 mm
Longitud total L 83 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar 279810 2
Calzo 1,5° 272610 1,5
Tornillo de apriete para calzo 279824 1
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272002 12/16
EAN / GTIN 4045197644183
Número del fabricante 272002 12/16

Descripción

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.