Soporte de torneado de apriete con sujeción por tornillo GARANT Master Eco 25/16 mm

Número de artículo: 271997 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Longitud total L 100 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar 269023 3
Calzo 1,5° 279819 1
Tornillo de apriete para calzo 279824 1
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 271997 25/16
EAN / GTIN 4062406734732
Número del fabricante 271997 25/16

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "Master Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra