{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Eco | |
Tamaño del mango | 16 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Anchura de función L4 | 20 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
Tornillo de amarre para plaquita de roscar | 269023 3 | |
Calzo 1,5° | 279819 1 | |
Tornillo de apriete para calzo | 279824 1 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 271997 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734718 | |
Número del fabricante | 271997 16/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |