Plaquitas de corte MINCUT MIFR Radio completo 2,5/10 mm

Número de artículo: 270427 2,5/10
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase IC908
Tamaño de plaquita ⌀ d 10 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 9 mm
Radio angular R 1,25 mm
WF 3,3 mm
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 25,1 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 34 mm
Avance f Ranurado axial 0,02 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
Avance f Refrentado 0,02 mm/rev. - 0,06 mm/rev.
Serie MINCUT
Quality Dress MIFR 15-2.50-1.25 IC908
Tipo de producto Plaquita de corte intercambiable mini

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270427 2,5/10
EAN / GTIN 7291075262445
Número del fabricante 3300276

Descripción

Ejecución:

Para ranurado axial interno y tronzado.

Idóneo para:

Barra de mandrinar n.° 270420.

Descargas y documentos

De la misma serie "MINCUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra