Plaquita de corte mini para roscado interior derecha 0,75 mm

Número de artículo: 270140 0,75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    27,57 € / Unidad
  • de 10Unidad
    22,98 € / Unidad
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M/MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Mini
Altura de paso 0,75 mm
Clase HB720
Tipo de rosca M/MF
Ángulo de flanco 60 grados
Norma DIN 13
Tamaño de plaquita ⌀ d 6 mm
Grosor de la placa T 3,8 mm
Distancia entre puntas y centro L3 4,19 mm
Aproximación mínima hmín. 0,43 mm
Distancia punta roscada frontal Y 0,5 mm
Ángulo de paso 1,5 grados
Cantidad de pasos 4 - 7
Tipo de producto Plaquita de corte intercambiable mini

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270140 0,75
EAN / GTIN 4045197560513
Número del fabricante 270140 0,75

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
80
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo