{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Mini | |
Altura de paso | 2 mm | |
Clase | HB720 | |
Tipo de rosca | M/MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Norma | DIN 13 | |
Tamaño de plaquita ⌀ d | 8 mm | |
Grosor de la placa T | 4,2 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 6,47 mm | |
Aproximación mínima hmín. | 1,15 mm | |
Distancia punta roscada frontal Y | 1,1 mm | |
Ángulo de paso | 2,5 grados | |
Cantidad de pasos | 7 - 12 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número de artículo | 270140 2 | |
EAN / GTIN | 4045197560568 | |
Número del fabricante | 270140 2 |