{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Mini | |
⌀ mínimo Dmín. | 7,8 mm | |
Clase | HB720 | |
Tamaño de plaquita ⌀ d | 6 mm | |
Grosor de la placa T | 3,65 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 4,65 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 1,2 mm | |
Radio R | 0,2 mm | |
Ángulo de ataque α | 43 grados | |
Avance f | 0,02 mm/rev. - 0,03 mm/rev. | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número de artículo |
270040 7,8
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197560148
Copiar |
|
Número del fabricante |
270040 7,8
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |