• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Barra de mandrinar MD, izquierda, Longitud de alcance / placa: 85/S5mm

Número de artículo: 268736 85/S5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 5 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E08K SGLPR/LS5
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada GPCT S5010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 10,72 mm
Desplazamiento central L3 6,4 mm
Longitud de sujeción L2 7,49 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 6
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 268736 85/S5
EAN / GTIN 4045197562630
Número del fabricante 268736 85/S5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra