{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tamaño de placa | 6 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 8×D | |
Material de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | E12M SGLCR/L06 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | GCCT 06020. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 15,52 mm | |
Desplazamiento central L3 | 9,15 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 11,33 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 11 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 268736 100/06 | |
EAN / GTIN | 4045197545909 | |
Número del fabricante | 268736 100/06 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |