Barra de mandrinar MD, izquierda, Longitud de alcance / placa: 75/S5mm

Número de artículo: 268736 75/S5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 6 mm
Tamaño de placa 5 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E06J SGLPR/LS5
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada GPCT S5010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 9,15 mm
Desplazamiento central L3 5,6 mm
Longitud de sujeción L2 5,54 mm
Longitud total L 110 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 6
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 268736 75/S5
EAN / GTIN 4045197545879
Número del fabricante 268736 75/S5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com