CCGT 120404 FN N

Número de artículo: 265827 N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CCGT 120404 FN
    Radio angular 0,4 mm
    Clase PKD
    Material de corte PCD
    Condición de corte continuo
    Ejecución de la arista de corte N
    Profundidad de corte ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Avance f 0,03 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
    Velocidad de corte vc para aluminio < 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
    Velocidad de corte vc para metales no férricos 300 m/min - 1.500 m/min
    Velocidad de corte vc para PRFV(C) 150 m/min - 600 m/min
    Número de cambios/cortes 1
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Ángulo de desprendimiento 6 grados
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 265827 N
    EAN / GTIN 4045197644473
    Número del fabricante 265827 N

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Aluminio > 10 % Si
    N
    CuZn
    N
    Grafito
    N
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Grafito, PRFV, CFRP
    N

    Descripción

    Ejecución:

    PCD: Diamante policristalino, grano fino.
    Neutra, sin rompevirutas.

    Aplicación:

    Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra