{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A25R SCLCR/L12 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 1204.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 30 mm | |
Desplazamiento central L3 | 17 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 24 mm | |
Longitud total L | 200 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 9 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260033 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197652355 | |
Número del fabricante | 260033 25/12 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |