Juego de barras de mandrinar de acero con RI SET09

Número de artículo: 260037 SET09
Establecer precio 3 Unidad (74,46 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 20 mm; 25 mm; 28 mm
Desplazamiento central L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Longitud total L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260037 SET09
EAN / GTIN 4045197657725
Número del fabricante 260037 SET09

Descripción

Volumen de suministro:

En maletín de plástico.