Barra de mandrinar acero 8/06 mm

Número de artículo: 260033 8/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A08H SCLCR/L06
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 10 mm
Desplazamiento central L3 6 mm
Longitud de sujeción L2 7 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260033 8/06
EAN / GTIN 4045197652300
Número del fabricante 260033 8/06