Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm

Número de artículo: 260007 20/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SCLCR/L 2020K12
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 20 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 20
Calzo 269005 6
Tornillo para calzo 269013 5
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260007 20/12
EAN / GTIN 4045197651754
Número del fabricante 260007 20/12