Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/1

Número de artículo: 264839 DM/1
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Sistema: DM
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Tipo de boca izquierda
Sistema DM
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 40 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO PCLNL
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
Ángulo de inclinación 95 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 50 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud total L 26 mm
Calzo 269005 13
Palanca articulada 259015 18
Tornillo de palanca articulada 259018 18
Tipo de producto Cabezal de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 264839 DM/1
Copiar
EAN / GTIN 4067263707943
Copiar
Número del fabricante 264839 DM/1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 264930, 264934 y 264938.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra