{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
Tipo de boca | izquierda | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 40 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | PWLNL | |
Plaquita de corte adecuada | WN.. 0804.. | |
Ángulo de inclinación | 95 grados | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 50 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud total L | 33 mm | |
Palanca articulada | 259015 18 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 18 | |
Calzo | 269005 16 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264839 DM/4 | |
EAN / GTIN | 4067263707974 | |
Número del fabricante | 264839 DM/4 |