Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones GL/16

Número de artículo: 264874 GL/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 15×D
  • Oscilación: amortiguado
  • Sistema: GL
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Profundidad de giro interior hasta 15×D
Oscilación amortiguado
Sistema GL
Refrigeración interior
Longitud total L 268 mm
Zona S no sujetable 102 mm
Longitud de sujeción recomendada 64 mm
Juego de tornillos de montaje 269026 1
Tipo de producto Cuerpo de base barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264874 GL/16
EAN / GTIN 4062406770198
Número del fabricante 264874 GL/16

Descripción

Ejecución:

Mango reforzado con metal duro.

Volumen de suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!
Dmín. = 1/2 ⌀ de mango + Desplazamiento central L3 cabezal de corte.
Cómoda orientación de la barra de mandrinar mediante el cabezal de equipamiento n.° 265001.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "Master Mute" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop