{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
Tipo de boca | izquierda | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 40 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | SIL | |
Plaquita de corte adecuada | 16 | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 45 mm | |
Desplazamiento central L3 | 23,7 mm | |
Longitud total L | 29 mm | |
Tornillo para plaquita | 269028 50 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264839 DM/9 | |
EAN / GTIN | 4067263708025 | |
Número del fabricante | 264839 DM/9 |