{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
Tipo de boca | derecha | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 40 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | SDUCR | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
Ángulo de inclinación | 93 grados | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 50 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud total L | 26 mm | |
Tornillo para plaquita | 269028 50 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264838 DM/6 | |
EAN / GTIN | 4067263707899 | |
Número del fabricante | 264838 DM/6 |