{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
Tipo de boca | derecha | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 40 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | SIR | |
Plaquita de corte adecuada | 22 | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 47 mm | |
Desplazamiento central L3 | 25,7 mm | |
Longitud total L | 30 mm | |
Tornillo para plaquita | 269028 51 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264838 DM/10 | |
EAN / GTIN | 4067263707936 | |
Número del fabricante | 264838 DM/10 |