Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm

Número de artículo: 261129 16/11
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Innenkühlung: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master
⌀ de mango Ds 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Innenkühlung
ISO-Code Halter A16Q SVUBR/L11
Ángulo de ajuste κ 93 grados
passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 20 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Longitud de la cabeza L1 31 mm
Longitud total L 180 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 261129 16/11
EAN / GTIN 4062406711092
Número del fabricante 261129 16/11
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GARANT Master" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra