Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM forma E 6HX, TiAlN, M: M2

Número de artículo: 139198 M2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M2
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo E
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,4 mm
Longitud total L 45 mm
⌀ de mango Ds 2,8 mm
Vástago cuadrado □ 2,1 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 1,85 mm
⌀ de rosca 2 mm
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 6 mm
Serie GARANT Master
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139198 M2
EAN / GTIN 4062406373559
Número del fabricante 139198 M2

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
38
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
35
Acero < 900 N/mm²
P
27
Acero < 1100 N/mm²
P
18
Acero < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Macho de alto rendimiento para conformar roscas, de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
  • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
  • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para lograr una alta resistencia al desgaste.
  • Sustrato HSS-E-PM para maximizar la seguridad del proceso.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.
Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.
Forma E (arranque: 1,5 - 2 pasos) para rosca profunda con salida corta. Rosca útil hasta muy cerca de la base del taladro.

Descargas y documentos

De la misma serie "GARANT Master" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra