Macho para conformar roscas a máquina GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación HSS-E-PM 4X0,5

Número de artículo: 139280 4X0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M4×0,5
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca MF
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma DIN 2174
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
    Forma del corte previo C
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,5 mm
    Longitud total L 63 mm
    ⌀ de mango Ds 4,5 mm
    Vástago cuadrado □ 3,4 mm
    ⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 3,8 mm
    ⌀ de rosca 4 mm
    Número de ranuras de sujeción 5
    anillo de color sin
    Número de filos Z 5
    Profundidad de rosca 12 mm
    Serie GARANT Master
    Tipo de producto Macho de laminación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 139280 4X0,5
    EAN / GTIN 4062406375119
    Número del fabricante 139280 4X0,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    38
    Acero < 500 N/mm²
    P
    37
    Acero < 750 N/mm²
    P
    35
    Acero < 900 N/mm²
    P
    27
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    GARANT Master Form Steel:
    Macho para conformar roscas de alto rendimiento
    de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
    • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
    • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para una alta resistencia al desgaste.
    • Sustrato HSS-E-PM para la máxima seguridad en el proceso.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

    Descargas y documentos

    De la misma serie "GARANT Master" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra