{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norm | DIN 8024 | |
Oscilación | amortiguado | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A40X STFCR/L16 | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Plaquita de corte adecuada | TC.. 16T3.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 50 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Zona S no sujetable | 240 mm | |
Longitud total L | 345 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 50 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260920 40/16 | |
EAN / GTIN | 4067263623199 | |
Número del fabricante | 260920 40/16 |