{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TCMT 16T304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | SM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260986 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699794 | |
Número del fabricante | 260986 HB7020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
TC. T 16T304, Clase: HB7020
a petición
En stock
1.516 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
905 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.586 piezas en stock
5,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.112 piezas en stock
6,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 3 | 3 | 3 | 3 |
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO plaquita de corte | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,12 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,12 mm/rev. - 0,3 mm/rev. |