Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 12/11mm

Número de artículo: 260920 12/11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 8024
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN 8024
Oscilación amortiguado
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A12X STFCR/L11
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Plaquita de corte adecuada TC.. 1102..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 16 mm
Desplazamiento central L3 9 mm
Zona S no sujetable 72 mm
Longitud total L 120 mm
Longitud de voladizo L1 60 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 38
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 260920 12/11
EAN / GTIN 4067263623120
Número del fabricante 260920 12/11
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra