SCMT 09T308 HB725-1

Número de artículo: 260763 HB725-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,11 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,59 € / Unidad
a petición
En stock
1.201 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SCMT 09T308
Radio angular 0,8 mm
Clase HB725-1
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas UM1
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 250 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260763 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765743
Número del fabricante 260763 HB725-1

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra