SCMT 09T308 HB7140-2

Número de artículo: 260763 HB7140-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,90 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,26 € / Unidad
a petición
En stock
842 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SCMT 09T308
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7140-2
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas VM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 200 m/min
Recubrimiento con revestimiento
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260763 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263314875
Número del fabricante 260763 HB7140-2

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra