Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 16/09mm

Número de artículo: 260706 16/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SSSCR/L 1616H09
Plaquita de corte adecuada SC.. 09T3..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 20 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 12
Tornillo para calzo 269013 2
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260706 16/09
EAN / GTIN 4045197653284
Número del fabricante 260706 16/09

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra