{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SCMT 09T304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7120-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | VS | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 290 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260742 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818256 | |
Número del fabricante | 260742 HB7120-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T304, Clase: HB7120-1
a petición
En stock
264 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
549 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
269 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
269 piezas en stock
4,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
900 piezas en stock
|
a petición
En stock
720 piezas en stock
|
|
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Clase | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. |
Aplicación principal | M | M | M | M | M | M |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |