Hay una alternativa para este artículo

SCMT 120404, Clase: HB7140-1

Número de artículo: 260748 HB7140-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,84 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,86 € / Unidad
a petición
En stock
269 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SCMT 120404
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7140-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 260 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260748 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819222
Número del fabricante 260748 HB7140-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


SCMT 120404, Clase: HB7140-1

SCMT 120404, Clase: HB7140-1

a petición
En stock
269 piezas en stock
desde 1  Unidades
11,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
9,86 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
264 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
559 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
299 piezas en stock
4,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
900 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,03 €
10,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,04 €
8,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
770 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,90 €
8,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,26 €
6,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Clase HB7140-1 HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2 HB7130-2
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Aplicación principal M M M M M M
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 260 m/min 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min 80 m/min - 270 m/min
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra