{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SCMT 09T304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7415-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | S | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | TIS | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 110 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260742 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749668 | |
Número del fabricante | 260742 HB7415-1 |