DC. T 11T302, Clase: PV720

Número de artículo: 260385 PV720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
205 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 11T302
Radio angular 0,2 mm
Clase PV720
Material de corte CERMET
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas HQ
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 270 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260385 PV720
EAN / GTIN 4960664724147
Número del fabricante TLD03530

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
seco
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DC. T 11T302, Clase: PV720

DC. T 11T302, Clase: PV720

a petición
En stock
205 piezas en stock
7,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
540 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
461 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
350 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Código ISO plaquita de corte DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302
Condición de corte continuo continuo continuo continuo
Clase PV720 HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
Rompevirutas HQ SS VS TIS
Aplicación principal P P M S
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 270 m/min 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min 50 m/min - 110 m/min