DC. T 11T302 PDL010

Número de artículo: 260385 PDL010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    33,07 € / Unidad
  • de 10Unidad
    27,56 € / Unidad
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGT11T302
Radio angular 0,2 mm
Clase PDL010
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal N
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas AP
Toleranz G
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260385 PDL010
EAN / GTIN 4960664882519

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo