DC. T 11T302, Clase: PR1725

Número de artículo: 260385 PR1725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,30 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,08 € / Unidad
a petición
En stock
161 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGT 11T302
Radio angular 0,2 mm
Clase PR1725
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal M
Aplicación secundaria P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MFP-SKS
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 200 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 50 m/min - 150 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260385 PR1725
EAN / GTIN 4960664923441

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo