{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Innenkühlung | sí | |
ISO-Code Halter | A12L SDUCR/L07 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 15 mm | |
Desplazamiento central L3 | 8 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 11 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 25 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Anwendung | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260336 12/07 | |
EAN / GTIN | 4062406576776 | |
Número del fabricante | 260336 12/07 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |