Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 12/07mm

Número de artículo: 260330 12/07
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Innenkühlung: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master
⌀ de mango Ds 12 mm
Einsatzart derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Innenkühlung
ISO-Code Halter A12L SDQCR/L07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 15 mm
Desplazamiento central L3 8 mm
Longitud de sujeción L2 11 mm
Longitud de la cabeza L1 25 mm
Longitud total L 140 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 260330 12/07
EAN / GTIN 4062406576899
Número del fabricante 260330 12/07
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GARANT Master" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra