{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | PV720 | |
Material de corte | CERMET | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | WP | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260099 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664753727 | |
Número del fabricante | TLD01547 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CCMT 09T304 Wiper, Clase: PV720
a petición
En stock
63 piezas en stock
7,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
315 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado |
Material de corte | CERMET | Cermet |
Clase | PV720 | CU7010 |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |
Tolerancia | M | MF |