CCMT 09T304 Wiper CA125P

Número de artículo: 260099 CA125P
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,71 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,10 € / Unidad
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 09T304
Radio angular 0,4 mm
Clase CA125P
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas WP
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 1,5 mm
Avance f 0,07 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260099 CA125P
EAN / GTIN 4960664017508