• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CC. T 09T304 CU7010

Número de artículo: 260058 CU7010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,68 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,57 € / Unidad
a petición
En stock
698 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 09T304
Radio angular 0,4 mm
Clase CU7010
Material de corte Cermet
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Rompevirutas SS
Tolerancia MF
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 210 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 80 m/min - 140 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260058 CU7010
EAN / GTIN 4045197667403

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continuo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra