Juego de mandrinado de precisión ⌀ 86 − 302 mm, Unión: HW63

Número de artículo: 237570 HW63
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW63
Refrigeración interior
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 237570 HW63
EAN / GTIN 4062406123963
Número del fabricante 237570 HW63
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Juego de husillos de precisión completo para ⌀ 86-302 mm, con cabezal de husillo n.º 237571, soporte de plaquita reversible y accesorios en la maleta. Ampliable con soporte de plaquita n.º 237573 242-402 hasta ⌀ 402 mm.
Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el ⌀.

Aplicación:

Para soportes de plaquita con plaquita ISO adecuada tipo CC..09T3.

Volumen de suministro:

1 cabezal de mandrinado: 237571 HW63
1 soporte de plaquita de cada: n.º 237573 86-138 para ⌀ 86 − 138
n.º 237573 136-220 para ⌀ 136 − 220
n.º 237573 188-302 para ⌀ 188 − 302
1 apoyo de escariador de mano de cada: n.º 237574 86 para n.º 237573 86-138
n.º 237574 136 para n.º 237573 136-220, 188-302 y 242-402
1 placa de compresión de cada: n.º 237575 86 para n.º 237573 86-138
n.º 237575 136 para n.º 237573 136-220, 188-302 y 242-402
1 plaquita: n.º 260058 CU7010 (o utilizar CC.. 09T3)

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219805.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237697 y n.º 237698.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para perforaciones exactas con tolerancias estrechas y alta calidad de la superficie en el rango de Ø desde 86 hasta 302 mm.
  • Velocidad de corte máxima: 300 m/min. Reducir la velocidad de corte según la longitud de la herramienta.
  • Número de artículo 237573: Para perforaciones en el rango de Ø desde 242 hasta 402 mm.
  • Utilizar con asiento HW63.
  • Utilizar con plaquita reversible ISO tipo CC..09T3.. (N.º de art. 237697 y 237698).
  • Utilizar solamente con tornillo para plaquita de corte n.º de art. 239805.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No debe utilizarse como broca maciza.