Ejecución:
Con
cabezal de husillo digital n.º
237516,
unidad de visualización digital n.º
237601, barras de mandrinar y accesorios en maleta.
Para barras de mandrinar con mango de ⌀ 16 mm y soporte para plaquita. Ampliable con adaptador y soporte de PCR hasta ⌀ 152,1 mm.
Precisión de aproximación de 0,01 mm / con nonio, 0,002 mm en el ⌀.
A través de unidad de visualización digital, 0,001 mm en el Ø.Barras de mandrinar con plaquita ISO a juego tipo
CC..0602.Soporte para plaquita con plaquita ISO a juego tipo
CC..09T3.
Volumen de suministro:
1 cabezal de mandrinado:
237516 HW63
1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º
237630 barra de mandrinar ⌀ 9,75 - 20,1 mm (30 mm);
N.º
237634 barra de mandrinar ⌀ 19,75 - 30,1 mm (72 mm);
N.º
237640 barra de mandrinar ⌀ 29,75 - 48,1 mm (85 mm);
N.º
237642 barra de mandrinar ⌀ 47,75 - 88,1 mm (85 mm)
1 soporte de plaquita: N.º
237645 para ⌀ 87,75 − 101,1 mm
(con adaptador n.º
237534 hasta ⌀114,1 mm)
1 por cada plaquita:
260052 CU7010 (o utilizar CC..0602)
260058 CU7010 (o utilizar CC..09T3)
1 unidad indicadora digital: N.º
237601
Pieza de repuesto:
Recomendación:
Nota:
Soporte de plaquitas con adaptador (n.°
237531;
237532;
237534) para ampliación hasta un rango del diámetro de 152,1 mm: para productos individuales, ver el juego de husillos finos n.°
237512.