CC. T 120404 HB7315-1

Número de artículo: 260064 HB7315-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,29 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,74 € / Unidad
a petición
En stock
225 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGT 120404
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7315-1
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AF
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260064 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769949
Número del fabricante 260064 HB7315-1