Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn 25/12 mm

Número de artículo: 260031 25/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master
⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R SCLCR/L12
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 27 mm
Desplazamiento central L3 13,5 mm
Longitud de sujeción L2 23 mm
Longitud de la cabeza L1 43 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 9
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260031 25/12
EAN / GTIN 4062406576752
Número del fabricante 260031 25/12

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GARANT Master" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra