Barra de mandrinar MD, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 10/06mm

Número de artículo: 260017 10/06
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 10 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E10K SCLCR/L06
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 12 mm
Desplazamiento central L3 6 mm
Longitud de sujeción L2 9,6 mm
Longitud de la cabeza L1 10 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260017 10/06
EAN / GTIN 4045197651891
Número del fabricante 260017 10/06
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com