Juego de barras de mandrinar MD

Número de artículo: 260019
Establecer precio 3 Unidad (156,06 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 10 mm; 12 mm; 14 mm
Desplazamiento central L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Longitud de sujeción L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Longitud total L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260019
EAN / GTIN 4045197651945
Número del fabricante 260019