Barra de mandrinar MD 25/12 mm

Número de artículo: 260017 25/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E25S SCLCR/L12
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 30 mm
Desplazamiento central L3 15 mm
Longitud de sujeción L2 24 mm
Longitud de la cabeza L1 16 mm
Longitud total L 250 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260017 25/12
EAN / GTIN 4062406065188

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra