Juego de soportes de torneado de apriete 32 mm

Número de artículo: 255121 32
Establecer precio 2 Unidad (65,79 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Código ISO Soporte PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15
Plaquita de corte adecuada CN.. 1606..; DN.. 1506..
Anchura de función L4 40 mm
Longitud de la cabeza L1 40 mm
Longitud total L 170 mm
Pieza de repuesto 259981 9
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255121 32
EAN / GTIN 4062406609429
Número del fabricante 255121 32