Juego de soportes de torneado de apriete 16 mm

Número de artículo: 255121 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Código ISO Soporte PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11;
Plaquita de corte adecuada CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 22 mm; 25 mm
Longitud total L 100 mm
Pieza de repuesto 259981 7
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255121 16
EAN / GTIN 4062406384616
Número del fabricante 255121 16